Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 - 1
Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 - 2
Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 - 3
Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL - HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200 - 4

Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL

HMZDN-(W-UR 10 XXL)-10X200

Obj. č. 0912810901

EAN 4050642952416

Cena za zvolené balenie
Plastové rámové kotvy W-UR 10 XXL

Obj. č. 0912810901

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špecializovaný prvok na upevňovanie okien a dierovaných tehál s malými komorami a tenkými priečkami. Súčasť systému AMO-Combi
  • Rýchla, precízna a stabilná inštalácia vďaka presne kompatibilnej rámovej kotve

  • Úspora času vďaka okamžitej zaťažiteľnosti

  • Vhodné na odstrániteľné ukotvenie

  • Optimálne upevnenie pre náročné dierované tehly s plnými priečkami a veľkými komorami, ktoré spoľahlivo ukotvujú minimálne 2 priečky
Doklad o výkone (Pub)

Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-RD 10 a skrutky AMO III na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v keramickom bloku POROTON T12. Skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010


Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-UR 10 XXL a skrutky AMO Combi na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v murive POROTON T12. Skúšobná správa č. 11-001214-PR01 zo 17. októbra 2011



Odborný názor od ift Rosenheim z 5. marca 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrdzuje, že skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010 je taktiež platná pre skrutku AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.

Upozornenie
  • Skontrolujte správnu inštaláciu komponentov a zohľadnite miestne stavebné podmienky (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, usporiadanie otvorov v tehlách)

  • Bezpečnostnú sklenenú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO Combi len v prípade, že bol pred začiatkom inštalácie získaný príslušný individuálny súhlas

  • Dĺžka skrutky by mala zodpovedať dĺžke kotvy plus priemeru skrutky

  • Návrh ukotvenia sa nevyžaduje až do overenej veľkosti okna pre testované povrchy a príslušnú inštaláciu

  • Skrutka nebude dlhšia ako kotvy, takže sa dostane do druhej komory moderných perforovaných tehál s výplňou, čím zabezpečí správne vedenie kotvy do vyvŕtaného otvoru a rámu. Vďaka tomu nedôjde k obmedzeniu nosnosti.
Oblasť použitia

Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-RD 10 a skrutky AMO III na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v keramickom bloku POROTON T12. Skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010


Test komponentov s použitím rámovej hmoždinky W-UR 10 XXL a skrutky AMO Combi na upevnenie presklených plastových dverí bez priečnych podpier alebo dištančných blokov v murive POROTON T12. Skúšobná správa č. 11-001214-PR01 zo 17. októbra 2011



Odborný názor od ift Rosenheim z 5. marca 2012 č.: 12-000288-PR01 potvrdzuje, že skúšobná správa č. 105 44179/2 z 23. decembra 2010 je taktiež platná pre skrutku AMO Combi a hmoždinku W-UR 10 XXL.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre dierované tehly s veľkými komorami sa odporúča skrutka AMO-Combi, ktorá sa ukotví aspoň do 2 priečok
Pokyny
  • Do perforovaných aj dutých betónových blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)

  • Odpad z vŕtania sa musí odstrániť z vyvŕtaného otvoru

  • Steny okien v súlade s bývalou normou DIN 18056 alebo prvky s plochou väčšou ako 9 m² a bezpečnostným zasklením podľa nemeckých technických predpisov pre bezpečnostné zasklenie (TRAV) alebo DIN 18008-4: Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou strany 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu použite kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým osvedčením, prípadne s individuálnym osvedčením. Podobne na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 používajte len kotviace prvky s osvedčením pre stavebné produkty, s európskym technickým osvedčením alebo s individuálnym osvedčením.

  • Inštalačná teplota v podklade ≥ -20 °C

  • Inštalačná teplota puzdra kotvy ≥ 0 °C

Priemer hmoždinky

10 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

208 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

10 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

200 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

210 mm

Schválenie

DIBt Z-21.2-2017

Technické údaje
Formát tehly
[mm]
Minimálna pevnosť v tlaku
[N/mm²]
Dĺžka záberu
[mm]
Dĺžka voľnej skrutky
[mm]
Axiálne zaťaženie v ťahu
[kN]
Priečne zaťaženie v ťahu
[kN]
Betón – C20/25 30 15 0,7 0,7
Plná vápennopiesková tehla
napr. Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
Dutá vápennopiesková tehla
napr. Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 – 0,4
Drevo (smrek) – – 60 15 0,6 0,6
Charakteristické hodnoty
Všeobecné Minimálna vzdialenosť od okraja Betón cmin [mm] 50
Vápennopiesková tehla,
plná tehla,
vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Minimálna dĺžka záberu Betón hnom,min [mm] 30
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
50
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny),
mäkké drevo
60
Menovitý priemer vrtáka Betón d0 [mm] 6,5
Vápennopiesková tehla,
plná tehla
6,0
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny)
10,0 v kombinácii s W-UR 10 XS
Vertikálne perforovaná tehla
(min. 2 steny
s veľkými komorami a výplňou),
ľahký betón
(s výplňou)
10,0 v kombinácii s W-UR 10 XXL
Mäkké drevo Nie je potrebné žiadne predvŕtanie
Okenný rám AMO®-Combi d [mm] 10,2
Okenný rám
W-UR 10 XS/W-UR 10 XXL
10,5
Hĺbka vŕtaného otvoru Bez hmoždiniek h1 [mm] Dĺžka záberu + 10 mm
+ akákoľvek existujúca omietka
Plastová rámová kotva W-UR 10 XS min. 80 mm
Plastová rámová kotva W-UR 10 XXL min. 210 mm
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Rozperná montážna skrutka AMO-Combi 7,5/11,5

SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X135

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo
x 100 ks
Rozperná montážna skrutka AMO-Combi 7,5/11,5

SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X150

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo
x 100 ks
Rozperná montážna skrutka AMO-Combi 7,5/11,5

SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X180

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo
x 100 ks
Rozperná montážna skrutka AMO-Combi 7,5/11,5

SKRUTKA AMO COMBI RW30 7,5/11,5X242

Univerzálne riešenie na upevnenie okien na betón, perforované a plné tehlové murivo a drevo
x 100 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D10-L450-WL400MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie