Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastové tesnenie, hríb

Plastové hríbové tesnenie
KRYTKA PLAST CIERNA TESNIACA

Obj. č. 05914830

EAN 4011231495899

Cena za zvolené balenie
Plastové tesnenie, hríb

Obj. č. 05914830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Hríbové tesnenia sú vyrobené z pružného plastu s pripojenými ochrannými krytkami. Vhodné pre skrutky do dreva so šesťhrannou hlavou s priemerom 7 mm, DIN 571

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylén

Farba

Čierna

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer otvoru (s1)

7 mm

Vonkajší priemer (d1)

28 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie