Plastovoplechová matica, typ S
Plastovo-plechová matica, typ S
MATICA PLAST PA6 BIELA
Obj. č. 0500300014
EAN 4065746640459
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protected against contact corrosion as there is no direct contact with metal components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru | 6,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 22,00 mm |
Šírka (B) | 15,00 mm |
Výška (C) | 13,40 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (D) | 13,30 mm |
Farba | Biela |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW |
Originálne číslo náhradného dielu | 7147311312 |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |