Plastovoplechová matica, typ S
Plastovo-plechová matica, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA
Obj. č. 05007793
EAN 4045989364442
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protected against contact corrosion as there is no direct contact with metal components
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru | 5,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 30,00 mm |
Šírka (B) | 20,00 mm |
Výška (C) | 15,70 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (D) | 12,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Plast |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 5387914010 |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,2 mm |