Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/Zs4tHukd4mY

Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV - 1
Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV - 2
Plastový hoblík - PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV - 3

Plastový hoblík

Plastový hoblík
PRIPRAVOK NA SPRACOVANIE VOSKOV

Obj. č. 089030530

EAN 4050641673725

Cena za zvolené balenie
Plastový hoblík

Obj. č. 089030530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.

Praktický viacúčelový nástroj


  • Predný okraj: Na nanášanie mäkkého vosku a odstraňovanie tvrdého vosku

  • Ostré drážky na hoblíku: Na hobľovanie vosku nanášaného na povrchy

  • Oblé drážky na hoblíku: Na hobľovanie vosku nanášaného na okraje

  • Biela strana brúsnej a leštiacej utierky: Na odmasťovanie a zmatňovanie poškodeného povrchu

  • Zelená strana brúsnej a leštiacej utierky: Na leštenie poškodeného povrchu

  • Tmavé rúno: Na brúsenie a odstraňovanie tvrdého vosku

  • Zúbkovaná vnútorná strana tela: Na čistenie hoblíka
Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na nanášanie tmelov, napríklad 2-zložkového tmelu na opravy RSM, tvrdého, mäkkého a retušovacieho vosku.


Mäkký vosk sa ľahko nanáša a vyrovnáva pretieraním. Prebytočný tvrdý vosk sa ľahko vyrovnáva „hobľovaním“ – bez poškriabania okolitých povrchov. Konečné zvyšky tmelu je možné odstrániť pomocou integrovaného rúna. Okrúhle drážky umožňujú opracovanie 90-stupňových vnútorných hrán.

Pokyny

Oškrabte prebytočný tvrdý vosk kruhovým pohybom, aby vznikol rovný povrch. Ak chcete pomocou hoblíka zmiešať niekoľko farieb, pomocou hrotu oškrabte menšie časti a zatlačte do poškodenej plochy. Plochu vypĺňajte od svetlej po tmavú. Voľné časti je možné odstraňovať pomocou skosenej hrany plastového hoblíka.

Materiál

Polypropylén – PP/polyamid – PA

Farba

Transparentná, Červená

Dĺžka

115 mm

Šírka

42 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie