Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový káblový bubon 250 V

KABEL NA BUBNE (H07RN-F3G2,5) 33M

Obj. č. 0774133325

EAN 4046777027150

Cena za zvolené balenie
Plastový káblový bubon 250 V

Obj. č. 0774133325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

K2 v súlade s informáciami DGUV 203-006 (predtým BGI 608)
  • Kryt bubna vyrobený zo špeciálneho plastu

  • Otočná kľuková rukoväť s dostatočnou veľkosťou

  • Inovatívne upevnenie zásuviek

  • Zaisťovacia brzda s prepínaním zablokovania/odblokovania

  • Kábel RN schválený na používanie v náročných konštrukčných podmienkach v súlade s normou VDE 0100 časť 704

  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie

Tepelný istič s voľnobežkou, možnosť ručného vynulovania po vychladnutí.


Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Pre náročné podmienky v stavebníctve, priemysle, obchode, poľnohospodárstve atď.

  • Na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Typ kábla

H07RN-F3G2,5mm²

Dĺžka kábla

33 m

Verzia

3 zásuvky s ochranným kontaktom 16A, 250V

Konektor

1 bezpečnostná zástrčka, 16 A

Menovitý prúd

16 A

Menovité napätie

250 V/AC

Druh krytia IP

IP 44

Trieda ochrany

Trieda ochrany II/ochranná izolácia

Dĺžkaxšírkaxvýška

290 x 210 x 395 mm

Typ konektora

F

Normy

EN 61242

Ochrana proti prehriatiu

Spínač tepelnej ochrany s ochranou proti opätovnému rozbehu podľa VDE0620

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie