Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový konektor tvaru T

Plastové zásuvné konektory tvaru T
SPOJKA KONEKTOROVA TVAR T D4MM

Obj. č. 088502 04

EAN 4011231816410

Cena za zvolené balenie
Plastový konektor tvaru T

Obj. č. 088502 04

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zástrčka pre pneumatické regulačné vedenia
  • Prevádzková teplota: -20°C až +80°C

  • Povolený prevádzkový tlak max. 20 bar
Upozornenie

Potrubia s dĺžkou väčšou ako určitá hodnota vibrujú bez ohľadu na to, či sú vyrobené z ocele, medi alebo plastu. Všetky potrubia sa preto musia pripevniť na karosériu alebo rám pomocou potrubnej objímky, podľa možnosti pogumovanej, pričom vzdialenosť by mala byť 1 m a nesmie presiahnuť 1,20 m.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre plastové hadice z materiálov rôznej kvality. Nie pre brzdové systémy, len pre sekundárne spotrebiče.

Pokyny

Montáž:


Polyamidové potrubie zasúvajte do rýchlospojky, kým neprekonáte mierny odpor tesniaceho krúžku, a potlačte do potrubia až na doraz



Demontáž:


Pritlačte upínací krúžok na spojenie a vytiahnite potrubie

Vonkajší priemer rúry (D1)

4 mm

Vonkajší priemer (G)

8,5 mm

Vzdialenosť stred rúry – koniec T-kusu (L/2)

14,5 mm

Dĺžka (L)

29 mm

Výška (H)

19 mm

Prevádzkový tlak max.

20 bar

Materiál tesnenia

Nitril

Materiál

Plast

Materiál ozubenej podložky

Ušľachtilá oceľ

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie