Plastový kryt s tesniacou chlopňou pre skrutku so šošovkovou hlavou
Plastová krytka pre valcovú hlavu
KRYTKA-SOS.HL.-R9016-BIELA-D14
Obj. č.
0202001422
EAN 4011231260220
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tesniacou chlopňou pre skrutky s plochou hlavou (skrutky so šošovkovou hlavou)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer | 4,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Biela pravá |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Zebra-Pias, šošovkovitá hlava a skrutky do plechu so šošovkovitou hlavou podľa DIN7981 (ISO7049) s tesniacou chlopňou |
Verzia | S tesniacou chlopňou |