Plastový kryt s tesniacim okrajom na skrutky so šošovkovou hlavou
Plastová krytka pre valcovú hlavu
KRYTKA-SOS.HL.-R7042-SVETLOSIVA-D18
Obj. č. 020200148
EAN 4011231260244
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S tesniacou chlopňou pre skrutky s plochou hlavou (skrutky so šošovkovou hlavou)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer | 4,8 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18 mm |
Materiál | PE – polyetylén |
Farba | Sivá Traffic |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodné pre | Zebra-Pias, šošovkovitá hlava a skrutky do plechu so šošovkovitou hlavou podľa DIN7981 (ISO7049) s tesniacou chlopňou |
Verzia | S tesniacou chlopňou |