Plastový lievik S vyberateľným sitkom
Plastový lievik, potravinársky
LIEVIK PLASTOVY D160MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolnosť voči olejom a palivám
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
- Robustný plastový materiál
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Objem náplne, tekutina | 1100 ml |
Materiál | plast |
Farba | Červená |
Priemer (Ø) | 160 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 135 g |
Verzia | S pevným ohnutým výtokom a držadlom |
Odolnosť proti | Olej |
Priemer výstupného potrubia | 21 mm |
Dĺžka rúrky výpustu | 35 mm |