Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový nit bez kolíka, typ 3 Oblá pätka, malá hrúbka upevnenia

Plastový nit bez kolíka, typ 3
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA

Obj. č. 05007716

EAN 4045989364381

Cena za zvolené balenie
Plastový nit bez kolíka, typ 3 Oblá pätka, malá hrúbka upevnenia

Obj. č. 05007716

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Quick and easy installation by pushing in

Úspora nákladov a času


Rýchle a jednoduché nasadenie zatlačením



Bezpečné zaistenie v komponente

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Spojovanie kovových plechov, lepenky, lemov a ďalších súčastí

  • Malé vŕtané otvory a nízke zaťaženie

Priemer otvoru min./max.

6,30-6,30 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,50-3,60 mm

Priemer hlavy

14,00 mm

Výška hlavy

1,85 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Lexus, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

904670616101

miesto inštalácie

Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie