Plastový nit bez kolíka, typ S
Plastový nit bez kolíka, typ S
NIT PLASTOVY-TOYOTA-CIERNA
Obj. č. 0501130001
EAN 4047376901148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Quick and easy installation by pushing in
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,30-7,40 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,80-3,60 mm |
Priemer hlavy | 12,90 mm |
Výška hlavy | 1,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046708030 |
miesto inštalácie | Karoséria |