Plastový nit bez kolíka, typ S
Plastový nit bez kolíka, typ S
PLASTOVY NIT BEZ CAPU-D5,1MM-CIERNY
Obj. č.
0501121006
EAN 4046777650587
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer otvoru min./max. | 5,1-5,1 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,1-3,6 mm |
Priemer hlavy | 7 mm |
Výška hlavy | 1,2 mm |
Dĺžka | 9,4 mm |
Materiál | Polyoxymetylény |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 9025J8 |