Plastový nit bez kolíka, typ S
Plastový nit bez kolíka, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE DATSUN
Obj. č. 0500788033
EAN 4047376892644
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Quick and easy installation by pushing in
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,20-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-3,80 mm |
Priemer hlavy | 10,95 mm |
Výška hlavy | 2,10 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 0155300401 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník |