Plastový nit bez kolíka, typ S
Plastový nit bez kolíka, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA
Obj. č. 05007729
EAN 4045989364398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Quick and easy installation by pushing in
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 9,80-10,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-3,00 mm |
Priemer hlavy | 14,00 mm |
Výška hlavy | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15.05 |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Lexus, Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 904670906901 |
miesto inštalácie | Karoséria |