Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový nit bez kolíka, typ S

Plastový nit bez kolíka, typ S
RYCHLOUPEVNOVAC PRE TOYOTA

Obj. č. 05007740

EAN 4047376891654

Cena za zvolené balenie
Plastový nit bez kolíka, typ S

Obj. č. 05007740

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Quick and easy installation by pushing in
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

6-6 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,80-4,30 mm

Priemer hlavy

19,60 mm

Výška hlavy

4,05 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Lexus, Toyota

Originálne číslo náhradného dielu

9046709004, 904670900401

miesto inštalácie

Karoséria, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie