Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový nit bez kolíka, typ S

Plastový nit bez kolíka, typ S
ZATKA HONDA CIERNA HDD13

Obj. č. 0500785021

EAN 4047376892170

Cena za zvolené balenie
Plastový nit bez kolíka, typ S

Obj. č. 0500785021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Quick and easy installation by pushing in
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer otvoru min./max.

7,50-7,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,80-4,85 mm

Priemer hlavy

12,95 mm

Výška hlavy

1,45 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

16,80 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Honda

Originálne číslo náhradného dielu

90672671003

miesto inštalácie

Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie