Plastový rohový profil 90°
Rohový profil, plast, 90 stupňov
LISTA ROHOVA PLAST 90ST L2,5M
Obj. č. 0519402025
EAN 4052703656424
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Protection for plasterboard edges (90°)
Odolný voči nárazom
Odolný voči poškodeniu nárazom, vďaka čomu je menej náchylný na poškodenie počas prepravy
Ramená 0,6 mm
Pre tenké jemné omietky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ochrana pre (90°) hrany sadrokartónu
Materiál | Polyvinylchlorid – PVC tvrdý, húževnatý |
Farba | Biela |
Rozmer ramena, profil | 25 x 25 mm |