Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ 2
Plastový rozpínací nit pre vozidlá, typ 2
RYCHLOUPEVNOVAC BMW NIET CIER KD20,0
Obj. č. 0501105063
EAN 4024835488532
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-10,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | 51111944537 |
miesto inštalácie | Predný nárazník |