Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY DIEL AUDI, VW
Obj. č. 0501101652
EAN 4047376499775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,90-7,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart |
Originálne číslo náhradného dielu | N0385011, A0009902592, A0009908392, N0388012, 697203, |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Univerzálne, Brzdový systém |