Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY NIT
Obj. č. 050012478
EAN 4047376890688
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 3,80-4,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 8,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 7,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart |
Originálne číslo náhradného dielu | 9023G0, A0009900492 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Karoséria, Motorový priestor, Univerzálne, Trim strip |