Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY NIT
Obj. č. 050012694
EAN 4047376890732
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 3,00-3,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 0,80-4,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 4,80 mm |
Výška hlavy (B) | 1,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 6,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Smart |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009900992 |
miesto inštalácie | Karoséria, Univerzálne, Trim strip |