Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY NIT

Obj. č. 050012854

EAN 4047376890770

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 050012854

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

5,00-5,70 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,50-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

10,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, BMW

Originálne číslo náhradného dielu

N0385051, 51118108145

miesto inštalácie

Electrics, Karoséria, Podvozok, Motorový priestor, Interiér

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie