Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY NIT
Obj. č. 0501101628
EAN 4047376894358
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,40 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 22,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 12 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | N90229301, 7703072502 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria, Univerzálne, Cladding |