Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
MONTAZNY NIT

Obj. č. 0501103015

EAN 4024835829878

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 0501103015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

0,70-2,00 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

10,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Chevrolet, Daewoo, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel, Saab

Originálne číslo náhradného dielu

94530507, 1719245, 90138810, 51751429

miesto inštalácie

Karoséria, Motorový priestor, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie