Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT NARAZACI UNI CIERNY
Obj. č. 050055400
EAN 4038898439721
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,70-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,00-11,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 9,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PE – polyetylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Seat, Skoda |
Originálne číslo náhradného dielu | N0385031 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Univerzálne |