Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT PLASTOVY-MB-OPEL-8,0-8,6MM
Obj. č. 0501104038
EAN 4024835237710
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,50-10,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 13,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 12 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mercedes, Smart, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | N10032301, A0009903792, 1104881, 90356928 |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Zadný nárazník, Univerzálne, Karoséria |