Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT PLASTOVY VW/AUDI-OPEL-(7,9-8,5MM)

Obj. č. 0501101000

EAN 4011231432412

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 0501101000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

7,90-8,50 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,00-7,00 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes, Smart, Opel, Porsche, Saab

Originálne číslo náhradného dielu

16186729901C, 51471916670, 6136889, A0009902992, 1104880, 92152321, N038549101C, 90087290, N0385494, A1149900192, N0385494

miesto inštalácie

Karoséria, Univerzálne, Interiér, Motorový priestor, Predný nárazník, Zadný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie