Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPERNY CITR/PEUG CIER (4 4,2MM)

Obj. č. 0501121118

EAN 4046778488066

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 0501121118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

4,00-4,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-6,00 mm

Priemer hlavy (A)

8,00 mm

Výška hlavy (B)

1,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

8,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart, Renault

Originálne číslo náhradného dielu

9608351380, A0019902492, 7703072224, 697224

miesto inštalácie

Karoséria, Interiér, Predný nárazník, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie