Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPERNY MB CIER
Obj. č. 0501104122
EAN 4046778492209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,00-7,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 16,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Volkswagen, Mercedes |
Originálne číslo náhradného dielu | 171885767, A0019944145 |
miesto inštalácie | Interiér, Karoséria, Univerzálne |