Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPERNY OPEL KST CIER
Obj. č. 0501103068
EAN 4047376897526
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 5,50-10,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 19,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 15,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Mercedes, Smart, Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | N10552001, A0019901692, 1104882, 90450482 |
miesto inštalácie | Predný nárazník, Karoséria, Univerzálne, Motorový priestor, Zadný nárazník |