Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE AUDI,VW

Obj. č. 050014802

EAN 4047376891043

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 050014802

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

8,00-8,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,50-6,00 mm

Priemer hlavy (A)

18,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

10,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, Seat, Skoda

Originálne číslo náhradného dielu

321853139A, 321853139A01C

miesto inštalácie

Cladding, Trim strip

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie