Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE BMW
Obj. č. 050012696
EAN 4047376890749
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,50-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,40 mm |
Farba | Bezfarebný |
Materiál | PA 12 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | BMW, MINI |
Originálne číslo náhradného dielu | A0009900992 |
miesto inštalácie | Univerzálne |