Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE MBENZ PLAST. 5,0-5,5MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, BMW, Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart, MINI, Renault |
Originálne číslo náhradného dielu | N10259301, 51161881149, 7903072170, A0009903492, 07149807127, 07149807127, 1L0853934, 697210 |
miesto inštalácie | Interiér, Zadný nárazník, Univerzálne, Cladding, Trim strip, Cover, Karoséria, Motorový priestor, Podvozok, Predný nárazník |