Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE OPEL

Obj. č. 050012710

EAN 4011231417594

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 050012710

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

5,90-7,10 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,00-8,00 mm

Priemer hlavy (A)

10,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

12,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Opel, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Renault

Originálne číslo náhradného dielu

N0385012, 1719242, 7703072172, 90058826, 90262367, 1404926

miesto inštalácie

Trim strip, Karoséria, Interiér, Motorový priestor, Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie