Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE VOLVO

Obj. č. 050012428

EAN 4047376890671

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 050012428

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

5,00-5,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,50-5,00 mm

Priemer hlavy (A)

10,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

7,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 12 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Citroen, Peugeot, Mercedes, Smart, Opel, Renault, Volvo

Originálne číslo náhradného dielu

7903072116, A0009900392, 167935, 7703072173, 947098

miesto inštalácie

Univerzálne, Interiér, Trim strip, Karoséria, Cladding

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie