Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
NIT ROZPINACI PRE VOLVO

Obj. č. 050014142

EAN 4047376891012

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 050014142

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,20 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

7,50-8,60 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

14,50 mm

Farba

Čierna

Materiál

Polyoxymetylény

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, Smart, Volvo

Originálne číslo náhradného dielu

A0009904592, 1268176

miesto inštalácie

Zadný nárazník

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie