Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 1

Plastový rozpínací nit, typ 1
ROZPERNY NIT OPEL CIERNY 5,5-6,4MM

Obj. č. 0501103035

EAN 4047376897342

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 1

Obj. č. 0501103035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov

  • Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje

Priemer otvoru min./max.

5,50-6,40 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

2,50-7,00 mm

Priemer hlavy (A)

16,00 mm

Výška hlavy (B)

2,00 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

11,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Iveco, Ford, Mercedes, Smart, Opel, Volvo

Originálne číslo náhradného dielu

N10219501, 500355891, 1009164, A0009905592, 2317703, 3923475, N10219502, W703904S300, 90116376

miesto inštalácie

Predný nárazník, Zadný nárazník, Univerzálne, Interiér, Motorový priestor

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie