Plastový rozpínací nit, typ 1
Plastový rozpínací nit, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC PRE AUDI,VW
Obj. č. 05009377
EAN 4011231431125
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Rýchle pripevnenie plechu, lepenky a plastov
- Na použitie v automobilovom priemysle a na všetky spoje
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,40-5,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 12,50 mm |
Výška hlavy (B) | 1,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,00 mm |
Farba | Tmavosivá |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Audi, Ford, Mercedes, Seat, Skoda, Univerzálne, Volkswagen |
Originálne číslo náhradného dielu | N0385501, 7200671 |
miesto inštalácie | Zadný nárazník, Trim strip, Wheel arch, Karoséria, Univerzálne |