Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
Obj. č. 0501104129
EAN 4046777650556
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,00-5,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,25-3,75 mm |
Priemer hlavy (A) | 10,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,20 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes, Smart, Univerzálne |
Originálne číslo náhradného dielu | A1409900592 |
miesto inštalácie | Interiér, Univerzálne |