Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 4

Plastový rozpínací nit, typ 4

Obj. č. 0501102041

EAN 4046777720655

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 4

Obj. č. 0501102041

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

7,75-8,25 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

5,70-8,70 mm

Priemer hlavy (A)

25,40 mm

Výška hlavy (B)

3,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

24,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Ford, Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

1028521, W701054S300

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie