Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT PLASTOVY-OPEL-CIERNA
Obj. č. 0501103065
EAN 4047376897489
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 5,90-6,10 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 4,40-5,80 mm |
Priemer hlavy (A) | 16,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 10,40 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 1406925, 9130754 |
miesto inštalácie | Interiér |