Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT PLASTOVY PA 4,9MM CIERNY TYP S
Obj. č. 0500300023
EAN 4065746646505
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,90-4,90 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 10,50-11,60 mm |
Priemer hlavy (A) | 9,65 mm |
Výška hlavy (B) | 1,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 9,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota, Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 1612495680, 9046705170 |
miesto inštalácie | Univerzálne |