Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT PLASTOVY TYP S CIERNY
Obj. č. 0500300019
EAN 4065746640503
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,00-7,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 8,00-8,20 mm |
Priemer hlavy (A) | 19,00 mm |
Výška hlavy (B) | 4,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 8,20 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Toyota |
Originálne číslo náhradného dielu | 9046707211 |
miesto inštalácie | Univerzálne |