Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 4

Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT ROZPERNY BMW CIER D6,6MM

Obj. č. 0501105016

EAN 4024835771238

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 4

Obj. č. 0501105016

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

6,00-6,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

1,00-2,50 mm

Priemer hlavy (A)

20,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

9,00 mm

Farba

Čierna

Materiál

PA 66 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

BMW, MINI

Originálne číslo náhradného dielu

51481938725

miesto inštalácie

Motorový priestor, Karoséria

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie