Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT ROZPERNY CITR/PEUG CIER
Obj. č. 0501121117
EAN 4047376898097
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 8,00-8,20 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,50-7,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 6,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Porsche |
Originálne číslo náhradného dielu | 9642874480, 99950749740 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria, Predný nárazník |