Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
NIT ROZPERNY CITR/PEUG CIER
Obj. č. 0501121121
EAN 4047376898110
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,50-6,50 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,80-6,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 22,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,00 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 13,80 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Fiat |
Originálne číslo náhradného dielu | 699783, 9621385880, 6997T2, 9467585489 |
miesto inštalácie | Interiér, Motorový priestor, Karoséria |