Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
PLASTOVY KLIPS CITR/PEUG
Obj. č. 0501121120
EAN 4052703452750
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 4,55-5,15 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 3,00-8,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 15,00 mm |
Výška hlavy (B) | 3,50 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 11,50 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | Polyoxymetylény |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot, Porsche |
Originálne číslo náhradného dielu | Z000327504, A0019901392 |
miesto inštalácie | Univerzálne, Interiér |