Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plastový rozpínací nit, typ 4

Plastový rozpínací nit, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC MB RIVET NIT BL8,3

Obj. č. 05009192

EAN 4047376893238

Cena za zvolené balenie
Plastový rozpínací nit, typ 4

Obj. č. 05009192

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

For quick fastening of metal sheets, cardboard and plastics

Jednoduchá montáž a demontáž


Možné aj ručné nasadenie



Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pripevnenie plechov

Priemer otvoru min./max.

8,50-9,00 mm

Hrúbka upevnenia min./max.

4,50-4,50 mm

Priemer hlavy (A)

12,00 mm

Výška hlavy (B)

2,50 mm

Dĺžka pod hlavou (C)

10,40 mm

Farba

Tmavosivá

Materiál

PA 6 – polyamid

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Univerzálne

Originálne číslo náhradného dielu

A1239900092

miesto inštalácie

Univerzálne

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie