Plastový rozpínací nit, typ 4
Plastový rozpínací nit, typ 4
RYCHLOUPEVNOVAC PSA NIT ROZPERNY CIER
Obj. č.
0501121190
EAN 4049557645438
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduchá montáž a demontáž
Možné aj ručné nasadenie
Vysoká retenčná sila a bezpečné nasadenie na komponent
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pripevnenie plechov
Priemer otvoru min./max. | 8,05-8,3 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2-7,5 mm |
Priemer hlavy (B) | 20 mm |
Výška hlavy (C) | 3,2 mm |
Dĺžka rozpínacieho tŕňa (D) | 11,4 mm |
Priemer rozpínacieho tŕňa (A) | 8,1 mm |
Materiál | Polyamid – PA 66 |
Farba | Čierna |
Originálne číslo náhradného dielu | 9648975680 |
Originálne číslo náhradného dielu 2 | 856553 |